DELRIN 2XMZ9 Çubuk Asetal Kahverengi 1/2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Koyu kahverengi |
Çap | 1 / 2 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | Asetal Homopolimer |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 8000 psi |
Tip | AF |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Gerilme direnci | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | Beyaz | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €1.29 | |
2XMG2 | Beyaz | 5 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €1.72 | |
2XMG3 | Beyaz | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €2.03 | |
2XMG4 | Beyaz | 7 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €3.41 | |
2XMG5 | Beyaz | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €3.29 | |
2XMG6 | Beyaz | 9 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €4.00 | |
2XMG7 | Beyaz | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | 11,000 psi | 150 | €5.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00