Delta 400-dst | Mutfak Musluk Spreyi 2.2gpm 8-11/16 İnç Spt | 4nlk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DELTA 400-DST Eviye Bataryası Sprey 2.2gpm 8-11 / 16 inch Spt | AD8YPD 4NLK4

DELTA 400-DST Mutfak Bataryası Sprey 2.2gpm 8-11/16 inç Spt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YPD Modeli: 400-DSTÇapraz Referans: 4NLK4
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
€202.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yandan Püskürtücülü Mutfak Bataryası
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Musluk ÇalışmasıManuel
Musluk Musluğusalıncak
Bitişkrom
Akış Çıkış TipiHavalandırılmış
Akış hızı2.2 dev / dak
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaWaterSense Onaylandı
Kolu tipimanivela
MontajGüverte
Delik Merkezinin Merkeze Montajı8"
Kol Sayısı1
Delik Sayısı3 ya 4
Yedek KartuşRP50587
Bacalı Uzunluk8 11 / 16 "
Valf TipiSeramik Disk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)55.12
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DELTA 400-DST Mutfak Bataryası Sprey 2.2gpm 8-11/16 inç Spt
€202.23 / Adet