DEMAG RU56-200 Araba 12 400 Lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Kiriş Flanşına Uyar W | 3-7/8" to 7-7/8" |
Kiriş Yüksekliğine Uygun | 6" |
Şafta Baş Mesafesi | 3-5 / 32 " |
Yükleme kapasitesi | 12,400 lb |
Min. Yarıçap Eğrisi | 78-3 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Küresel grafitli dökme demir |
Tekerlek Sırtı Çapı | 4-29 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8479899898 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00