Destaco 2007-UB dikey tutma kelepçesi, iş parçalarını düz yüzeylere / tezgahlara karşı tutmak için uygundur. Yüksek aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik konstrüksiyona sahiptir. Destaco dikey tutma kıskacı, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesinin / ayrılmasının gerekli olduğu işlemler için uygun bir seçimdir. İş parçasını operasyon boyunca sabit tutarken gevşemesini / kaymasını önlemek için neopren bir mil ile birlikte gelir. Destaco dikey kıskaç, standart kenetleme kolu ve iş mili kullanıldığında uzun bir kullanım ömrü sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kelepçe, maksimum el boşluğu sağlamak için uzun bir sıkıştırma kolu ve kolu ile birlikte gelir. Tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlayan ve çalışanın mafsallı kelepçeyi farklı boyutlardaki iş parçaları için ayarlayabilmesini sağlayan U şeklinde bir çubuğa sahiptir. Ancak, bu kelepçe işleme ve gıda ve paketleme uygulamaları için önerilmez. Destaco 2007 Serisi kelepçeler ayrıca flanşlı tabanda ve Toggle Lock Plus özellikli kelepçe varyantlarında da mevcuttur Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 2007-UB dikey tutma kelepçesi, ahşap işleme, hafif işleme, fikstürleri kontrol etme ve montaj ve test işlemleri gibi çeşitli ticari görevler için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 2007-UB dikey tutma kelepçesi, aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik yapıya sahiptir.
- Bu kelepçe, sıkıştırma sırasında maksimum el boşluğu sağlarken güvenlik sağlamak için uzun bir sıkıştırma koluna ve koluna sahiptir.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık için önemli pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlara sahiptir.
- İş parçasını operasyon boyunca sabit tutarken gevşemesini / kaymasını önlemek için neopren bir mil ile birlikte gelir.
- Destaco dikey tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için plastik bir tutamağa sahiptir.
- Tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlayan U şeklinde bir çubuğa sahiptir. Bu özellik, çalışanın mafsallı kıskacı değişen boyutlardaki iş parçaları için ayarlayabilmesini sağlar.
- Destaco ayrıca çok çeşitli dikey tutma kelepçeleri J kanca stili kenetleme kolu, düşük profilli T stili tutamak ve Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar gibi bir dizi konfigürasyon ve stilde.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2007208-M düz uçlu neopren mil, Destaco 2007-UB dikey tutma kelepçesinde kırılmış / aşınmış mili değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 507107 flanşlı rondela, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2007-UB dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 2007-UB dikey tutma kelepçesi, dikey yüzeylerde güvenli kurulum sağlamak için iki çift montaj deliği bulunan düz bir tabana sahiptir. Gerektiğinde, bu mafsallı kelepçe, basit bir tornavida kullanarak vidaları sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 2007-UB düz tabanlı U çubuk varyantına ek olarak, marka ayrıca flanşlı tabanlı dolu çubuk (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) dikey kelepçeler de.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için kullanılan özel olarak tasarlanmış kelepçelerdir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin ekipmanı veya sac metali montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde tutma kapasitesini gösterir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken kıskaç kolunun oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 2007-UB gibi bazı U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.