Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, ahşap işleme ve üretim tesislerinde iş parçalarını sabit tutmak için idealdir. Bu dikey tutma kelepçesi, malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışma yüzeyine monte edilir ve kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasına tutan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır. Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, kolu 90 derecelik bir açılma açısı için dikey olarak yönlendirir. Bu dikey tutmalı manivelalı kelepçe, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenler içerir. Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, kullanıcının bir tahta parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem gerçekleştirmesini sağlar. Eşsiz pivot ve benzersiz kol sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlar. Yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik, farklı kalınlıktaki malzemelerle çalışırken kullanışlıdır. Bu dikey tutma kelepçesi, iş parçalarını kelepçenin kendisini hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu Destaco mafsallı kıskaç, daha fazla güç ve maksimum 500 lb'lik bir yükün taşınması için yüksek mukavemetli, dövme alaşımlı çelik bir kenetleme kolu ile donatılmıştır.
Biz de sunuyoruz 207-LBR Aşırı merkezi kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin yanlışlıkla açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliğine sahip dikey tutma kelepçeleri.
Kullanım Alanları:
Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerinde fikstür kontrolü, montaj / test, hafif işleme ve ağaç işleme operasyonları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, fiziksel dayanıklılık ve maksimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için bir neopren mil ile donatılmıştır.
- Bu dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, kolay kullanım ve daha az kullanıcı yorgunluğu için ergonomik bir tutma yeri ile entegre olarak gelir.
- Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, 500 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, markanın M8 veya 5/16 mili ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 207-LB dikey tutma kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için montaj deliklerine sahip düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 207-LB gibi kelepçeler, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu tutamak hareketi, kenetleme çubuğunu iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için üniteyle birlikte verilir).
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Özellikle Newton cinsinden ölçülen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için mafsallı kelepçenin boyutuyla ilgili bilgileri kullanın. Ahşap ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur. Bu nedenle, bir kelepçe yeterli basınç uygulamak için güçlü veya büyük değilse, çeşitli aletler kullanmak şarttır. Bu, basıncın artmasını sağlar.
S. Tutma hareketi kıskaçları nasıl çalışır?
A. Destaco bastırma hareketli kıskaçları aşağı yönde kuvvet uygular. Yüzeyi monte eden aletlere diktir. Dikey ve yatay stillerde gelirler.