Destaco 207-LR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, gıda ve paketleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kelepçelere veya C kelepçelere sabit bir alternatif sağlar. Bu dikey kulplu manivelalı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 207-LR dikey saplı manivelalı kıskaç, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygulamak için kullanılır ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas işlenmiş bileşenlerle entegre edilmiştir. Bu dikey mafsallı kıskaç, farklı kenetleme uygulamaları için taban, tutamak ve kıskaç kolunu konumlandırma ve bunları istenen konumda kaynaklama esnekliği sağlar. Destaco 207-LR dikey saplı manivelalı kıskaç, kıskaçların yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir ve 500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Kol uzantısının sorunsuz şekilde takılması için açık bir U çubuğu ile entegre olarak gelir.
Kullanım Alanları:
Destaco 207-LR dikey saplı manivelalı kıskaç, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde armatürleri ve kalıplama ve montaj işlemlerini kontrol etmek için kullanılır. Bu kelepçe aynı zamanda hazne kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 207-LR dikey tutma kelepçesi, mekanik güç ve şok direnci için karbon çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, aşınma, bükülme ve bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için neopren mil ile donatılmıştır.
- Destaco 207-LR dikey tutma kelepçesi, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, kullanıcı konforu için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Destaco 207-LR dikey tutma kelepçesi, 500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207-LR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, Destaco M8 veya 5/16 mil ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 207-LR dikey tutmalı manivelalı kıskaç, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kıskacın verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarıyla uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 207-LR dikey tutmalı manivelalı kelepçe, yüzeylere kolay ve güvenli kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.
S. Marka, diğer çubuk stillerinde benzer dikey tutamak mafsallı kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco teklifleri dikey tutamak geçiş kıskaçları iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U çubuk tarzında.
S. Destaco, kulpları farklı açılara yönlendirilmiş dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
A.Evet, şirket sunuyor dikey tutma kelepçeleri 99 derece yönlendirilmiş tutamağa sahip.