Destaco 3051-R çekme mandallı kıskaç, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları, kapakları veya kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için kullanılır. Bu kelepçe, üretkenliği ve hızlı ve güvenli, tek elle çalışmayı artırmak için bir J kancası ve patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Kontrollü hareket ve sezgisel kelepçe kancası / kol hareketi sırasında kelepçenin yoldan uzak durması için bir kilitleme deliği içerir. Bu kontrollü mandallı kelepçe, yüksek mukavemet ve ağır yükler altında kırılma veya kelepçe arızasını azaltmak için çelikten yapılmıştır. Kelepçe, kontrollü kanca hareketi sayesinde düz bir güvenlik ve kullanım sağlar. Bu kelepçe ayrıca, daha fazla güvenlik ve merkez üstü kilitleme durumunu korumak için Destaco Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Bu Toggle Lock Plus mekanizması ayrıca kelepçelerin yanlışlıkla veya kasıtsız olarak açılmasını önler. Raptor Supplies Destaco sunar 3051 Bu ikincil kilit mekanizmasının gerekli olmadığı işlemlerde işletme maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus özelliği olmayan mandallı kelepçe. Benzer özelliklere sahip Destaco 3031 Serisi çekme mandallı kelepçeleri maksimum 200 lb tutma kapasitesine sahip olarak da teslim edebiliriz.
Kullanım Alanları:
- Destaco 3051-R mandallı kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde çeşitli montaj ve kalıplama işlemleri ve daha fazlası için idealdir. Bu kelepçe aynı zamanda hazne kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için de kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 3051-R çekme mandallı kelepçe, ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için olağanüstü yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Herhangi bir yüzeye kolay kurulum için flanşlı taban montaj tipine sahiptir; 1500 lb maksimum tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, kolay ayarlama için dişli bir J-kanca çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 0.75 inç ve maksimum kanca ayarı 0.55 inçtir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) kıskaç oranı 12:1'dir.
- Entegre bir kilitleme deliği ve kol hareketlerini kilitlemek ve sınırlamak için sabit bir durdurma ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe, bastırarak kelepçenin sıkıca kapatılması için ergonomik ve yağa dayanıklı bir vinil tutamak sunar, böylece uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir ve kullanıcının elinin çalışma sırasında kaymasını önler.
- Titreşimler nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- Mandal noktasının yüksekliği, kelepçenin aşırı merkez durumunu etkilemez.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 3051208-R kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatı (3051) teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 3051-R kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara bağlı kalırken çevre sağlığı, gelişmiş güvenlik ve kelepçenin verimli performansını sağlar.
Kurulum:
- Destaco 3051-R çekme mandallı kelepçe, düz yüzeylere / iş parçalarına güvenli kurulum için iki çift dişli montaj deliği bulunan flanşlı bir tabana monte edilmiştir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, Destaco 3051-R çekmeli mandallı kelepçe ile benzer özelliklere sahip başka manuel kelepçe çeşitleri sunuyor mu?
A. Raptor Supplies zorlu çevre koşullarında korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 3051-RSS mandallı kelepçeyi teslim edebilir ve 3051 Toggle Lock Plus mekanizması olmayan mandallı kelepçe. Destaco 3051-R kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için bkz. Destaco 3051 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus özelliğini kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco Toggle Lock Plus mekanizması, kelepçelerin merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi görür. Bu özellik, kelepçenin fikstürü ters çevrildiğinde veya hareket halinde tutulduğunda veya titreşimli bir ortamda tutulduğunda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için üstün bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Destaco penslerinde "tutma kapasitesi" terimi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin montaj hattında veya diğer üretim süreçlerinde bir ekipmanı, iş parçasını veya bir sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar temel olarak üç bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ile kıskaç arasında temas noktası olarak hareket edecek bir kıstırma kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçe kolu, tabana paralel bir kuvvet oluşturmak ve bir iş öğesini tutmak için kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde yatay bir çekme gerektirir.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum sağlayan flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.