Destaco 334-RM-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, varillere / kaplara / kaplara kapakların veya erişim kapaklarının hızlı bir şekilde sıkıştırılmasını sağlar. 1000 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile donatılmıştır. Kelepçe, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Destaco Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir. Bu çekme hareketli kelepçe, esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Bu çekme hareketli mandallı kıskaç, mandallı olta takımı kutularına benzer şekilde çalışır. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile donatılmıştır ve bu nedenle kol, kilitleme pozisyonuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapamaları ve mandallı kapılar için ideal hale getirir. Destaco 334-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, kuvveti doğrudan, düz çizgi yönünde uygulayarak ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasını sağlar. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ek olarak, kelepçe, tutamak arkada ve kilit edpozisyonunda olacak şekilde arkadan dikey olarak monte edilebilir, böylece bileşenlerin öne düşmesini önler. Destaco, bu kelepçeyi standart uzunluktan 50 mm daha uzun bir kanca ile sunuyor.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 334-RM-50 çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar için kapatma gibi yaygın uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 334-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, plastik kalıplama işlemlerinde oluşturulanlar gibi ağır kuvvetlere karşı sağlam bir tutuş için bir merkez üstü geçiş hareketi içerir.
- Bu kapatma kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Sorunsuz ayarlamalara izin veren dişli bir U kanca ile birlikte gelir.
- Çeşitli sıkıştırma konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- Bu Destaco çekmeli mandallı kelepçe, pim veya kilit işlevleri için entegre bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Patentli başparmak kontrol kolu, esnek tek elle kullanım sağlar.
- Bu 334-RM-50 kelepçe, titreşimler nedeniyle kazara açılmaları önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 334101: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapatma sağlamak için markanın 334-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçesi ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 334-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 334-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / tezgahlara basit vidalama ile hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklerle birlikte gelen flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Toggle Lock Plus mekanizması nedir?
A. Destaco kelepçeleri, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.