Taşınabilir veya pense kelepçesi olarak da bilinen Destaco 345-G sıkıştırmalı pense kelepçesi, delme, kaynak ve frezeleme uygulamalarında malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılır. Bu pense kelepçesi, sıkma kuvvetinin ve tekrarlayan hareketlerin gerekli olduğu uygulamaları gerçekleştirmek için uygundur. Toplam uzunluğu 10.86 inç (27.584 cm) olan bir karbon çelik gövdeye sahiptir. Bu sıkma hareketli pense kelepçesi, taban çubuğunu taban boyunca herhangi bir noktada bir fikstüre cıvatalayarak veya kaynak yaparak tutturmak için tasarlanmıştır. Titreşim sönümleme ve stabilite sağlamak için bir M10 döner ayak mili ile birlikte verilir. Bu pense kelepçesi, ekstra çalışma boşluğu için çeneleri 85 dereceye kadar açan ergonomik bir tutamağa sahiptir. Bu model, mil ile kayar bir çene içerir. Bu sıkma hareketli pense kelepçesi, bağlantı elemanlarının veya kalıcı olarak monte edilen kelepçelerin gereksiz olduğu iş tutma uygulamaları için uygundur. Ergonomik bir tutuş içerir ve 800 lb'ye (362.87 kg) kadar yükleri kaldırabilir. Destaco 345-G sıkıştırmalı pense kelepçesi, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarda işlenmiştir.
Kullanım Alanları:
Destaco 345-G sıkma hareketli pense kelepçesi, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj işlemleri için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 345-G pense kıskacı, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilen M10 döner ayak mili ile birlikte verilir.
- Bu model, çalışma alanı boşluğu için 86 dereceye kadar açılan sürgülü bir çene ile birlikte gelir.
- Yapısal sertlik ve dayanıklılık için çinko kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 468206-M: Bu yedek döner üst miller, Destaco 345-G sıkıştırma hareketli pense kelepçesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır, böylece kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Mükemmel yağ direnci sağlar ve LABS (silikon) içermez. Bu iş mili, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 345-G sıkma hareketli pense kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 345-G sıkıştırmalı pense kelepçesi, hızlı ve güvenli montaj için bir çalışma yüzeyine kaynaklanabilen veya işlenebilen bir montaj çubuğu ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pense kelepçeleri nelerdir?
C. Pense kıskaçlar, portatif kenetleme uygulamaları için tasarlanmıştır ve bu nedenle portatif kıskaçlar olarak da bilinirler. Kollardan biri veya her ikisi merkezi konuma doğru sıkıştırıldığından, kapanırken otomatik olarak kilitlenen çenelerle gelirler. Bu kelepçeler, aynı kalınlıktaki iş parçalarını tek bir hareketle tekrar tekrar barındırabilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Pnömatik düz çizgi hareketli kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
A. Destaco sıkıştırmalı pense kıskaçları, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kıskaçlardır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
S. Çene açma nedir?
A. Çene açıklığı, bir pense kelepçesinin çenelerinin ağzının ne kadar açılabileceğinin derecesidir. Bu, maksimum kapasitesini gösterir. Destaco 325 sıkıştırmalı pense kıskacı 85 derecelik bir açılma açısına sahiptir.