Çekmeli mandallı kıskaçlar, kalıplama, mandallama ve montaj işlemleri sırasında armatürleri sık sık açıp kapatmak için kullanılır. Karşı mandalın / iş parçasının etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek ve iş parçalarını tutmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlamak için bir tutamak ile donatılmıştır. Destaco 353 Serisi kelepçeler iş parçalarını / döner kalıpları ayırma hatları boyunca sıkıca tutun. Zorlu ortamlara dayanmak ve ağır yükler altında kırılmayı / bükülmeyi önlemek için değiştirilebilir paslanmaz çelik pivot pimli ağır hizmet tipi dökme çelikten yapılmıştır. Destaco 353-65 kıskacı, çatallı kullanım nedeniyle kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için tutması kolay, balina kuyruğu tarzı bir tutamağa sahiptir. Bu kelepçenin çenesi 2.57 inç'e kadar açılabilir ve maksimum 2100 lb yük kapasitesi sağlar. Bir fikstürü / iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için bir tutucu plaka ve konik cıvata tertibatı ile birlikte gelir. Raptor Supplies bu kelepçeyi 2800 lb maksimum tutma kapasitesine sahip bir varyantta sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 353-65 mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde bölme kapıları, kapaklar ve erişim kapakları gibi kalıpları ve kapama armatürlerini tutmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 353-65 çekme mandallı kelepçe, yapısal sertlik ve zorlu kullanım nedeniyle düzenli aşınma ve yıpranmayı önlemek için değiştirilebilir paslanmaz çelik pivot pimleri ile ağır hizmet tipi dökme çelik yapıya sahiptir.
- Bu kelepçe, doğrudan bir kalıbın / iş parçasının ayırma hatlarına monte edilir.
- Maksimum 2100 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, hızlı, tek elle kullanım için ergonomik, balina kuyruğu sapı ile donatılmıştır.
- Kelepçe, maksimum 2.57 inç çene açıklığı ve 0.47 inç başparmak kontrolü olmadan çizim hareketi sunar.
- Kelepçe, 27:1'lik bir uygulama kuvvetine (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranına sahiptir.
- İş parçalarını sıkıca tutmak için bir tutucu plaka ve konik cıvata tertibatı ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 353004 & 353908: Bu yedek tutucu plakalar ve konik cıvata takımları, Raptor Supplies Destaco 353-65 kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 353-65 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 353-65 kelepçe, döner kalıpların / iş parçalarının hızlı ve güvenli bir şekilde sıkıştırılması için ayırma hatlarına monte edilir.
- Bu kelepçe, tutacağı hareket ettirilerek kelepçesi açılarak başka bir sıkıştırma konumuna kolayca kaydırılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 353-65 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies maksimum 2800 lb (353-35).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası olarak hareket etmek için bir kenetleme koluna sahiptir; kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçaları üzerinde onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Tutma kuvvetinin veya kapasitesinin ölçüsü, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal gücünü gösterir. İş parçasının kenetleme çubuklarındaki konumu ve kıskaç üzerine uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.