Destaco 374 çekmeli mandallı kıskaç, iş parçalarını çekmek için mandal yüzeyine dik olarak monte edilir. Bu kelepçeler, montaj yüzeyine dik olan iş parçalarını tutmak ve kapatmak için idealdir. Kelepçe, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kapıları ve kapakları tekrar tekrar açıp kapatmak için kullanılır. Bu U kanca tarzı mandallı kelepçe, üretkenliği artırmak için hızlı, güvenli ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Bu mandallı kelepçe, mukavemet sağlamak ve ağır yükler altında kırılma / bükülme / kelepçe arızasını azaltmak için çelikten yapılmıştır. Destaco 344 Serisi çekme mandallı kıskaçlar maksimum 2000 lb tutma kapasitesine sahip ve uygulanan kuvvete uygulanan kuvvet oranı 45:1'dir. Bu mandallı kıskaçları daha uzun kancalı (25 / 50 / 100 mm) sipariş etmek isterseniz, model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 eklemeniz yeterlidir.
Kullanım Alanları:
- Destaco 374 mandallı kelepçe, havacılık, nakliye, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kullanılır. Bu kelepçe aynı zamanda hazne kapılarını, kapakları, varilleri, kapları, kapları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 374 çekme mandallı kelepçe, herhangi bir yüzeye kolay montaj için flanşlı taban montaj stiline ve maksimum 4000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, kelepçenin tek elle çalıştırılması için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kolay ayarlama için dişli bir U-kanca (dikey) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, son derece aşındırıcı ortamlara / endüstriyel koşullara dayanacak olağanüstü yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) kıskaç oranı 36:1'dir.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.67 inç ve maksimum kanca ayar yeteneği 2.03 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatını (374215) teslim edebilir.
- Destaco 375509 mandal plakası, tutamağa basıldığında kelepçenin sıkıca kapanması için alternatif olarak kullanılabilir.
- Destaco 375-ZB1 yedek başparmak kontrol kolu, Destaco 374 mandallı kelepçenin patentli başparmak kontrol kolunu değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 374 mandallı kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 374 çekme mandallı kelepçe, flanşlı tabanın düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve güvenli bir şekilde vidalanması için iki çift dişli montaj deliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, Destaco 374 çekme mandallı kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Destaco, farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kelepçeler sağlar: standart uzunluktan 25 mm daha uzun (374-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (374-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (374-A-100).
S. Yeniden inşa ederken Destaco 374 mandallı kelepçe ile hangi yağlayıcının kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin greslerinin, 374 mandallı kelepçe gibi markanın tüm mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının tutacağının kırmızı rengi bir anlam ifade ediyor mu?
A. Tutamaçların kırmızı rengi, tutacağın yerini ve kullanıcının onu ne zaman ve nerede tutması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
S. Destaco kelepçelerinin kulplarının tutamakları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen tutacaklara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçların 3 ana bileşeni vardır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana dik kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını sıkıştırarak tutmak için sap hareket ettirilir.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.