Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kıskaç, sınırlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitleyerek üstten ziyade yanlara kenetleme kuvveti uygulamak için tasarlanmıştır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kaynak, test, fikstürle bağlama, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama, ağaç işleme, metal işleme, otomotiv parçası montajı ve endüstriyel ekipmanın istifleme / hafif pres işleme gibi uygulamalar için mükemmeldir. Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı mil tertibatını barındıran yuvarlak bir pistona sahiptir. Destaco 6004-MM düz hatlı kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve kolay ve hızlı kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kıskaç, 450 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlamak için markanın 207203-M mili ile uyumludur.
Kullanım Alanları:
Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, metal işleme ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak, test, plastik enjeksiyonlu kalıplama, fikstürle bağlama, gerdirme cihazları, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve istifleme veya endüstriyel ekipmanların hafif pres işleri için kullanılır. .
Özellikler:
- Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kıskaç, sapı çalışma alanının dışında tutmak için ters tutma hareketi sağlar.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, 450 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 6004-MM düz çizgi kelepçesinin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir. Bu mil tertibatları, kelepçelerin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için hasarlı veya aşınmış milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcıya güvenlik, iyi çevre sağlığı ve kelepçenin gelişmiş performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 6004-MM düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.