Destaco düz çizgi hareketli kıskaçlar Kendi eksenleri boyunca kelepçelerdeki pistonları hareket ettirmek için kollarını kullanın. Bu kıskaçlar iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) kilitlenebilir ve hem çekme hem de itme kıskaçları olarak veya yalnızca uzatılmış konumda hareket etmelerine izin verir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında kullanım için idealdirler. Destaco 605 Serisi kelepçeler kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzlemlerinin altına düşen bir tutamaç kullanarak hem çekme hem de itme kelepçeleri olarak işlev görebilir. Bu kelepçeler, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için ve ağır hizmet operasyonları nedeniyle kırılmayı / hasar görmesini önlemek için çelikten yapılmıştır. Destaco 605-M düz çizgi hareketli kelepçe hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir ve metrik dişli milleri takmak için bir metrik dişli pistona sahiptir. Ayrıca, düz yüzeylere veya iş parçalarına daha fazla dayanıklılık ve güvenli kurulum için ısıl işlem görmüş hafif damgalı, flanşlı bir tabana sahiptir. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 605 Destaco 605-M kelepçe ile benzer özelliklere sahip düz hat hareketli kelepçe ve İngiliz dişli miller kullanan iş parçalarını tutmak için bir İngiliz dişli piston.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 605-M düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ağaç işleme, gerdirme fikstürleri, test ve montaj operasyonları için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 605-M düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik, dayanıklılık ve aşındırıcı koşullar nedeniyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Maksimum 300 lb yük kapasitesi sağlayan flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Kelepçenin hafif damgalı tabanı, daha fazla güç sağlamak için ısıl işleme tabi tutulur.
- Bu kelepçe, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için tutması kolay, ergonomik bir tutma sapı ile birlikte gelir.
- Kelepçe kolu, pistonu ilerletmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için aşağı doğru döner.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir.
- M8 (metrik) dişli ve 1.25 inç hareket limitine sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Kelepçe pistonunun yüksekliği 0.97 inçtir ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 45:1 / 40:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarını Destaco 207203-M kelepçeye güvenli bir şekilde sıkıştırmak için 605-M altıgen başlı mil düzeneği sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 605-M düz hareketli kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 endüstriyel standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 605-M düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin tabanındaki bir çift dişli delik kullanılarak iş parçalarına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe, flanşlı tabandaki dişli montaj deliklerinden vidaları basit bir tornavida kullanarak basitçe sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 605-M manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 5/16-18 piston dişine sahip benzer bir kelepçe sunar (Destaco 605 kelepçe) emperyal dişli milleri takmak için.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kelepçe, bağlı bir mil ile bir pistonu iş parçasına doğru itmek veya çekmek için döndürülebilir bir kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır ve çalışma sırasında hareket etmesini önler, böylece güvenli sıkıştırma sağlanır.
S. Kelepçe kolunun kırmızı rengi Destaco kelepçelerinde herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sac metali tutmak için ideal kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarının tutulması için onlara uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Tutma kuvvetinin veya kapasitesinin ölçüsü, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal gücünü gösterir. Sıkma çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle, sıkma kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.