Destaco 608 düz çizgi hareketli kıskaç metal işleme, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde üstten değil yanlara doğru kıstırma kuvveti uygulamak için kullanılır (iş parçasını sınırlı alanda sabitler). Bu düz çizgi hareketli kelepçe, pistonu iş parçasına bastırmak ve sabitleme, kaynak, test, plastik enjeksiyonlu kalıplama, gerdirme cihazları, CNC işleme, montaj ve istifleme veya endüstriyel hafif pres işleme sırasında yerinde tutmak için tutan bir manivela kolu ile entegre olarak gelir. teçhizat. Uzatılmış konumda kilitlemenin yanı sıra, bu düz çizgi hareketli kıskaç, tutamağın dönmesine ve montaj düzleminin altına düşmesine geri çekilmiş konumda kilitlenmesine de olanak tanır. Destaco 608 düz çizgi hareketli kelepçe, pistonu ekseni boyunca içeri ve dışarı hareket ettiren, kullanımı kolay bir itme / çekme kolu ile donatılmıştır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçelerin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye hızlı ve güvenli montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kıskaç ünitesi, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 850 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 608 düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, metal işleme ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak, test, plastik enjeksiyonlu kalıplama, fikstürle bağlama, gerdirme cihazları, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve istifleme veya endüstriyel ekipmanların hafif pres işleri için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 608 düz hatlı kıskaç, sapı çalışma alanının dışında tutmak için ters tutma hareketine sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, titreşimler nedeniyle kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Destaco 608 düz hatlı kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır.
- Destaco 608 düz çizgi kelepçesi, hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlemek için ergonomik olarak tasarlanmış bir vinil tutamağa sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, çalışma masaları veya düz yüzeyler üzerinde kolay ve güvenli kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco 608 düz hatlı kelepçe, 850 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 210203: Bu altıgen başlı iş mili, Destaco 608 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu mil LABS (silikon) içermez ve yağa karşı direnç sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 608 düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcıya güvenlik, iyi çevre sağlığı ve kelepçenin gelişmiş performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 608 düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.