Destaco düz çizgi hareketli kıskaçlar düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçedeki pistonu eksen boyunca hareket ettirmek için kullanılır. Bu kıskaçlar iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) kilitlenebilir ve hem çekme hem de itme kıskaçları olarak veya yalnızca uzatılmış konumda hareket etmelerine izin verir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları sırasında kullanılırlar. Destaco 609 Serisi kelepçeler kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir. Boyutlarına göre yüksek tutma kapasitesine sahiptirler. Pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için emperyal iç dişlere ve kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşen bir tutamağa sahiptirler. Bu kelepçeler ayrıca güç ve dayanıklılık için ve ağır hizmet operasyonları nedeniyle kırılmayı / hasar görmesini önlemek için çelikten yapılmıştır. Destaco 609-B düz çizgi hareketli kelepçe hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir ve iş parçalarının dikey yüzeye montajı için düz bir tabana sahiptir. Destaco 609 düz çizgi hareketli kelepçe düz yüzeylere yatay montaj için flanşlı taban ile benzer özelliklere sahip.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 609-B düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde test ve kaynak fikstürleri, ahşap işleri, montaj ve gerdirme operasyonları için kullanılır.
Özellikler:
- Maksimum 609 lb tutma kapasitesine sahip Destaco 300-B düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin dikey yüzeye montajı için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Kelepçenin hafif damgalı tabanı, pistona stabilite sağlamak için bir burç içerir.
- Mukavemet, dayanıklılık ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için tutması kolay, ergonomik bir tutma sapı ile birlikte gelir.
- Yer gereksinimini azaltmak için düşük profile sahiptir, böylece kolay kurulum ve çalıştırma sağlar.
- Kelepçe kolu, pistonu ilerletmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için aşağı doğru döner.
- 5/16-18 (emperyal) dişli ve 1.25 inç hareket limitine sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir.
- Kelepçe 1.82 inç piston yüksekliğine ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 36:1 / 47:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, iş parçalarını Destaco 207203-B kelepçesine güvenli bir şekilde sıkıştırmak için 609 altıgen başlı mil düzeneği sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 609-B düz hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 gibi endüstriyel standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 609-B düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin tabanındaki bir çift dişli delik kullanılarak iş parçalarına veya dikey yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe, basit bir tornavida kullanarak düz tabandaki dişli montaj deliklerinden vidaları basitçe sökerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 609-B manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies flanşlı tabanlı benzer bir kelepçe sunar (Destaco 609 kelepçe) iki çift dişli montaj deliği kullanarak düz yüzeylere yatay montaj için.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kelepçe, iş parçasına bağlı bir mil ile / olmadan bir pistonu iş parçasına doğru itmek veya çekmek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır ve çalışma sırasında hareket etmesini önler, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Kelepçe kolunun kırmızı rengi Destaco kelepçelerinde herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kelepçe kolunun kırmızı rengi, kullanıcıya çalıştırma kolunun yerini gösterir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutmak için ideal kapasitesini belirtir. İş parçalarına uygulanan gerçek sıkıştırma kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.