Destaco 615 düz çizgi hareketli kelepçe, piston tamamen uzatılmış veya tamamen geri çekilmiş konumdayken kilitlenebilir. Çekme/itme bağlama uygulamaları için uygundur. Bu kelepçe, iş parçasını alan kısıtlaması olan uygulamalarda sabitlemek için üstten değil yandan sıkma kuvveti uygular. 300 lb'ye kadar yük derecelerini barındırabilir. Gerdirme cihazları, fikstürle bağlama, kaynaklama, test etme, plastik enjeksiyonlu kalıplama, CNC işleme, montaj ve iş parçasına karşı baskı yapmak için pistonu tutan ve onu yerinde tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. endüstriyel ekipmanın istiflenmesi veya hafif pres çalışması. Ünite, tutamağın dönmesine ve montaj plakasının altına düşen tutamağın geri çekilmiş konumda kilitlenmesine olanak tanır. Destaco 615 düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu ünite, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır ve hızlı ve güvenli sabitleme için 5/16-18 inç diş boyutuna sahip yuvarlak pistonlarla donatılmıştır. Bir iş mili ile kullanıldığında, Destaco 615 düz çizgi hareketli kıskaç, yüksek performanslı otomasyon, iş tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlar.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 615 düz çizgi hareketli kelepçe, gıda ve paketleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde otomotiv parçalarının montajı, fikstür kontrolü, kaynak fikstürleri ve germe cihazları gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 615, maksimum 300 lb tutma kapasitesiyle gelen ve lehimleme, test ve montaj uygulamalarında iş parçalarını tutmak için yaygın olarak kullanılan düz çizgi hareketli bir kelepçedir.
- Sap aşağı hareket ettirildiğinde yalnızca uzatılmış konumda kilitlenen bir ters etkili kilitleme mekanizmasına ve flanşlı bir tabana ve yuvarlak bir pistona sahip sağlam ancak hafif karbon çelik konstrüksiyona sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207203: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 615 düz çizgi kelepçesinin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
- Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 615 düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 615 düz çizgi hareketli kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies düz hatlı hareketli kıskaçlar için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies aşınmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için düz çizgi hareketli kelepçeler için Destaco iş milleri sağlar.