Destaco düz çizgi hareketli kıskaçlar hem çekme hem de itme kıskaçları olarak hareket etmek için iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş) veya bir itme kıskacı olarak hareket etmek için yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilir. Bu kıskaçlar, itme/çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eyleminde kolları kullanarak pistonu eksen boyunca hareket ettirmek için idealdir. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür, test, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için kullanılırlar. Destaco 620 Serisi kelepçeler iş parçalarını tutmak için yuvarlak kayar pistonu uzatılmış konumda kilitlemek için aşağı doğru hareket eden ters hareketli tutamak ile birlikte gelir. Bu kelepçeler, düz / yatay yüzeylere veya iş parçalarına kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 620-M düz çizgi hareketli kelepçe, metrik dişli millerin hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç diş açma özelliğine sahiptir. Bu kelepçe, bir itme kelepçesi olarak işlev görmek için yalnızca uzatılmış konumda kilitlenir. Aşındırıcı çalışma ortamları nedeniyle yapısal sağlamlık sağlamak ve aşınma ve yıpranmayı önlemek için çelikten yapılmıştır. Raptor Supplies emperyal dişli mil tertibatını yerleştirmek için emperyal bir iç dişli pistonlu benzer bir manuel kelepçe sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 620-M düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde test, ağaç işleme, montaj ve gerdirme operasyonları sırasında kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 620-M düz çizgi hareketli kelepçe, M10 (metrik) dişli, 1.7 inç yüksekliğe ve 1.11 inç hareket sınırına sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Yatay yüzeylere ve düz iş parçalarına montaj için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, güç ve dayanıklılık sağlamak ve maksimum 600 lb yük tutmak için çelikten yapılmıştır.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Kelepçe kolu, pistonu ilerletmek veya geri çekmek için aşağı ve yukarı 101 dereceye kadar döner.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilir.
- Kelepçe, 44:1'lik bir uygulama kuvvetine (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 210203-M kelepçe kullanarak iş parçalarını güvenli bir şekilde sıkıştırmak için Destaco 620-M altıgen başlı iş mili sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 620-M düz hareketli kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstriyel standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 620-M düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçe tabanının her iki tarafında iki dişli delik kullanılarak iş parçalarına veya düz yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilir.
- Gerektiğinde bu kelepçe, flanşlı tabandaki dişli montaj deliklerinden vidaları sökmek için bir tornavida kullanılarak kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 620-M manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 3/8-16 emperyal dişli pistona sahip benzer bir kelepçe çeşidi sunar (620) emperyal dişli milin güvenli montajı için.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kıskaç, bir pistonu iş parçasına doğru itmek veya çekmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme işlemi sağlanır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya "tutma kuvveti" terimi, kelepçenin montaj hattında veya diğer üretim prosedürleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sac metali tutma kapasitesidir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun konumu hakkında uyarır ve ayrıca ne zaman tutması gerektiğini gösterir.
S. Destaco, kırmızı dışındaki tutamak renklerinde manuel kelepçeler satıyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre çok çeşitli renkli kulplarda manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar sunar.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin greslerinin, markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, çalışma emniyetini ve güvenliğini göz önünde bulundurarak kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya dayanıklı malzemelerden mi yapılmıştır?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme işlemleri gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere paslanmaz çelik kıskaçlar da tedarik etmektedir.