Düz çizgi hareketli kelepçeler İtme / çekme / düz çizgi geçişli kenetleme hareketini kullanarak kelepçe pistonlarını eksenleri boyunca hareket ettirerek nesneleri güvenli bir şekilde tutun. Bu kıskaçlar, hem çekme hem de itme kıskaçları olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya itme kıskaçları olarak kullanım için yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilir. Havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde test, kaynak, fikstürle bağlama, gerdirme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için kullanılırlar. Destaco 640 Serisi kıskaçlarda, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenen yuvarlak kayar pistonu hareket ettirmek için bir manivela kolu bulunur. Bu kelepçeler, Destaco'nun düz çizgi hareketli kelepçelerinin en uzun piston strokuna ve iş parçalarının ağır hizmet tipi kelepçelenmesi ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Bu Destaco 640-M düz çizgi hareketli kelepçe, pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç dişlere sahiptir. Güç ve dayanıklılık sağlamak ve aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için çelikten yapılmıştır.
Raptor Supplies ayrıca iş parçalarını tutmak için iş mili düzeneklerini yerleştirmek için emperyal iç dişli pistonlara sahip benzer manuel kelepçeler sunar. Ayrıca, bu düz çizgi hareketli kıskaçlar, yanlışlıkla açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir ve merkezi aşırı kilitleme koşullarının korunmasını sağlamak için ikincil bir kilit görevi görür.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 640-M düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj ve test, kontrol ve kaynak fikstürleri ile germe operasyonları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 640-M düz çizgi hareketli kelepçe, güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır hizmet operasyonlarında kırılmadan veya bükülmeden kullanım için idealdir.
- Maksimum 7500 lb tutma kapasitesi sunan flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, 0.96 inç yüksekliğe ve M12 (metrik) diş tipine sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Tüm Destaco düz hareketli kıskaçlar arasında en uzun stroklu piston hareketine (4 inç) sahiptir.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- Uygulanan kuvvete (çekme) 35:1 oranında bir uygulama kuvveti (itme) sağlar.
- Kelepçenin döndürülebilir kolu, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşer.
- Ayrıca, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için Destaco 220203-M kelepçenin pistonuna uyacak şekilde altıgen başlı mil (640-M) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 640-M düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 640-M düz çizgi hareketli kelepçe, güvenli kurulum için kelepçenin tabanındaki 3 çift dişli delik kullanılarak bir yüzeye monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 640-M kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies 1/2-13 (emperyal) dişli bu manuel kelepçeleri sunar (640) iş parçalarını tutmak için emperyal dişli mil takımlarını yerleştirmek için. Destaco, Toggle Lock Plus özelliğine sahip benzer bir kelepçe de sağlar (640-bay) kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için. Destaco 640-M kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için bkz. Destaco 640 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Birçok Destaco manuel kıskaç, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri titreşimli bir ortamda hareket halindeyken veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar. Raptor Supplies ayrıca Toggle Lock Plus özelliği ve Destaco 640-M manuel kelepçe ile benzer özelliklere sahip Destaco 640-MR düz çizgi hareketli kelepçeler sunar.
S. Destaco kelepçeleri korozyona dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlamak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve onu nereden tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerinin saplarını çıkarabilir miyiz?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen tutacaklara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, güvenli ve emniyetli çalışmaya olanak sağlamak amacıyla kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.