Destaco 800 pnömatik geri sarıcı kıskaç, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde iş parçalarına kenetleme basıncı uygulamak için düz ileri hareket etmek ve aşağı doğru döndürmek için kol strokunu kullanır. Bu kompakt ve düşük profilli kıskaç, dar alanlara monte edilmek ve tam strok boyunca tek tip kenetleme kuvveti sağlamak için tasarlanmıştır. Fikstürleme ve test, hafif işleme, kaynak ve montaj uygulamalarında değişen kalınlıktaki iş parçalarını barındırır. Destaco 800 pnömatik geri sarıcı kelepçe, hava ilerlemesi ve yay geri çekme özellikleri için tek etkili bir özelliğe sahiptir. Bu tek etkili özellik, bir iş parçasını sıkıştırmak için silindir piston çubuğunu bir yönde hareket ettirmek için havayı kullanır. Daha sonra yay fonksiyonu kullanılarak geri dönüş işlemi gerçekleştirilir. Kelepçe, 1500 ila 70 psi arasında değişen basınçlarda 150 lb'ye kadar kuvvet uygulayabilir. Bu Destaco 800 pnömatik toplayıcı kelepçe, mükemmel sızdırmazlık sağlamak için 1/4 NPT hava deliği boyutuyla entegre edilmiştir ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için 800 pnömatik manivelalı kelepçe tamir takımlarıyla uyumludur.
Kullanım Alanları:
Destaco 800 pnömatik geri sarıcı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, kaynak, delme, hafif işleme, sabitleme ve kontrol ve otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 800 pnömatik toplayıcı kelepçe, dar alanlara montaj için tasarlanmış kompakt, düşük profilli bir ünitedir.
- 0.5 inçlik tam strok boyunca tek tip sıkıştırma kuvveti sunar.
- Bu kelepçe, değişen kalınlıktaki iş parçalarını barındırır.
- 1500 ila 70 psi arasında değişen basınçlarda 150 lb'ye kadar kuvvet uygulayabilir.
- Kelepçe, mükemmel sızdırmazlık sağlamak için 1/4 NPT hava deliği boyutuyla entegre edilmiştir.
- Destaco 800 pnömatik geri sarıcı kelepçesi, basınçlı havanın daha az kullanılmasını ve kablolama ihtiyacını sağlamak için hava ilerlemesi ve yay geri çekme özellikleri için tek etkili bir özellik ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco tamir takımları: Bu Destaco 800 Serisi pnömatik manivelalı kıskaç tamir takımları, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için markanın 800 pnömatik geri sarıcı kıskacı için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 800 pnömatik geri sarıcı kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 800 pnömatik toplayıcı kelepçe, kolay kurulum için dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik toplayıcı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco pnömatik toplayıcı kıskaçları, boşaltma ve yükleme için tamamen geri çekilen, ardından düz ileri hareket eden ve daha sonra iş parçalarını tutmak için aşağı doğru dönen kollara sahiptir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Pnömatik silindirin işlevi nedir?
A. Destaco pnömatik silindirleri, pistonlu doğrusal harekette kuvvet oluşturmak için sıkıştırılmış gaz kullanan mekanik cihazlardır.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.