Pnömatik kelepçe veya pnömatik manivelalı kelepçe olarak da bilinen Destaco 8031 pnömatik tutma kelepçesi, pnömatik bir silindiri bir geçiş mekanizmasıyla birleştirir ve otomotiv ve havacılık endüstrilerindeki montaj ve kaynak uygulamalarında iş parçalarını tutmak ve sabitlemek için kullanılır. Ünite tamamen bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Ayrıca kirli çalışma ortamlarında punta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Destaco 8031 pnömatik tutma kelepçesi, yuvarlak stil sensörler için hazır bir sensördür ve 2000 lb'ye kadar çalışma yüklerini karşılayabilir. Bu 8031 pnömatik tutma kelepçesi, esnek uzunluk ve uzunluk ayarlamaları sağlamak için hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla uyumludur ve yüksekliktedir ve birden fazla kenetleme noktasının gerekli olduğu alanlar için uygundur. Ek olarak, kelepçe silindirine sabitlenmiş manyetik halka tarafından çalıştırılan hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip yuvarlak bir kamış anahtarı gerektirir.
Kullanım Alanları:
Destaco 8031 pnömatik tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, otomotiv ve havacılık endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 8031 pnömatik tutma kelepçesi, maksimum 2000 lb tutma kapasitesi sunar.
- Ünite tamamen kapalıdır ve en kirli ortamlarda kullanım için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Kolay montaj ve düşük profilli montaj için yuvarlak tip sensörler için hazır sensördür.
- Kelepçe, pnömatik bir silindiri birleştirir ve mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: [2 mm (CABL-010) ve 5 mm (CABL-013) kablo uzunlukları] hızlı bağlantı kesme uzatma kabloları, esnek uzunluk ve yükseklik ayarları sağlar ve birden çok kenetleme noktasının olduğu alanlar için uygundur gerekmektedir.
- Destaco 810169: Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip yuvarlak manyetik anahtarlar, kelepçe silindirine sabitlenmiş manyetik halka tarafından çalıştırılır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 8031 pnömatik tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 8031 pnömatik tutma kelepçesi, kelepçeyi yüzeye monte etmek için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik kelepçeler nelerdir?
A. Destaco pnömatik kıskaçlar, kenetleme mekanizmasını çalıştırmak için havayla çalışan silindirler kullanır. Sürekli üretim operasyonlarında ve geçici sabitlemede hızlı bağlama için uygundurlar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.