Destaco 810158 Konum Sensörü, IP67 Derecelendirmesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 810158 Hall Etkisi Anahtarı, Hafif Hizmet, 6 - 24VDC Anahtarlama Gerilimi | AG3QYC 33TV64

DESTACO 810158 Hall Etkisi Anahtarı, Hafif Hizmet, 6 - 24VDC Anahtarlama Gerilimi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3QYC Model: 810158Çapraz Referans: 33TV64
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
€279.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pozisyon sensörü
ekranLED
Muhafaza TipiMetal
Delik Dia için.Herhangi beden
işlevHall Etkisi PNP
Kurşun Uzunluğu9 fit.
Anahtarlama Akımı500mA
Anahtarlama Gerilimi6 - 24VDC
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece
TipBant Kelepçesi Bağlantısı
UPC058158581582

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536507000

Ürün Detayı:

Destaco 810158 konum sensörü, kelepçe pistonu konumunu algılamak için pnömatik döner kelepçelere kurulum için uygundur. Metal işleme uygulamaları için idealdir ve hassas çalışmayı sağlamak için manyetik halka sensör aktivasyon mekanizmasına sahiptir.

Kullanım Alanları:

  • Montaj ve kaynak işlemleri
  • Hafif işleme

Özellikler:

  • Kelepçe piston konumunu hassas bir şekilde ölçmek için manyetik halkaya sahip Destaco konum sensörü
  • Hızlı ve kolay kurulum için yerleşik LED'ler
  • Zorlu ortamlara dayanıklı IP67 derecesi

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS uyumlu

Kurulum:

  • Konum sensörünü pnömatik kelepçe silindirine monte etmek için bant kelepçesi

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Destaco konum sensörü, kalıcı kurulum için ek bağlantı çubukları gerektiriyor mu?

C. Hayır, sensörü pnömatik döner kelepçe silindirine sabitlemek için ek bağlantı çubukları veya oluklar kullanmaya gerek yoktur. Birlikte verilen bant kelepçesi, monte edildikten sonra sensörü yerinde tutmak için yeterlidir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtarlama GerilimiTipAnahtarlama AkımıSıcaklık. menzilÜcret
DESTACO 810151 Pozisyon Sensörü, 5 - 120VAC / VDC Anahtarlama Gerilimi, 500mA | AG3QYA 33TV62 8101515-120VAC / VDCRot Bağlantısı500mA14 Derece ila 140 Derece€199.93
DESTACO 810155 Hall Etkisi Anahtarı, Hafif Hizmet, 6 - 24VDC Anahtarlama Gerilimi | AG3QYB 33TV63 8101556-24VDCRot Bağlantısı500mA14 Derece ila 140 Derece€246.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 810158 Hall Etkisi Anahtarı, Hafif Hizmet, 6 - 24VDC Anahtarlama Gerilimi
€279.78 / Adet