Destaco 812-U pnömatik güç kıskacı, kaynak, kavrama, kenetleme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur. Bu pnömatik kelepçe, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutar ve gelişmiş güvenilirlik ve hassasiyet için üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için idealdir. Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için çelikten yapılmıştır. Çalışması için çift etkili bir pnömatik sistem gerektirir ve basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik güç kelepçesi, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla donatılmıştır. Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, -10 ila 165 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve 100 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, 810156 ve 810158 gibi sensörleri barındırabilir. silindir gövdesinde olukları veya bağlantı çubukları olmayan silindirlere monte edilmiştir. Bu sensörler, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve 14 ila 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, onu havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilir kılan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, açık yüzeylerde yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik yapıya sahiptir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi, 100 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
- Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, -10 ila 165 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, Destaco 810156 & 810158 sensörleri ile uyumludur ve silindir gövdesinde olukları veya bağlantı çubukları olmayan silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Bu sensörler, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve 14 ila 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 812-U pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin pürüzsüz bir yüzeye kolay ve güvenli bir şekilde takılmasını sağlamak için taban plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
A. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir parçayı kelepçeliyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, açıkçası daha küçük bir kelepçe gerekli olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafeyi ve aletin ağırlığını dikkate almak gerekir. Ek olarak, kullanıcı, kıskaç kuvvetinin miktarını veya kıskaç uygulamak için ihtiyaç duyduğunuz tutma kuvvetini de dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco elektrikli kelepçeler, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.