Destaco 827-SE pnömatik baskı kelepçesi, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde iş parçalarını tutmak için idealdir. Bu pnömatik manivelalı kelepçe, sıkıştırma işlemi sırasında piston konumunu doğru bir şekilde algılayan bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır. Destaco 827-SE pnömatik baskı kelepçesi, kapalı bir tasarıma sahiptir ve bu da onu kirli ortamlarda MIG ve punta kaynağı için ideal kılar. Bu Destaco pnömatik mafsallı kıskaç, armatürlere sert borularla takılabilen, dönmeyen bir silindire sahiptir ve T-yuvası ve yuvarlak sensörlerle uyumludur. Bu tutma kelepçesi, sıkıştırma basıncı uygulamak ve iş parçasını yerinde tutmak için hava tahrikli bir silindir kullanır. Bu portatif pnömatik kelepçe bağımsızdır, güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir ve geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanıma izin verir. Bu Destaco kelepçesi, maksimum 145 psig sıkıştırma basıncına sahip çift etkili bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Destaco 827-SE pnömatik baskı kelepçesi, kol uzantısının kolay takılması için sağlam çubuk sıkıştırma kolu konfigürasyonuna sahiptir ve 94 dereceye kadar bar açılmasına izin verir. Bu pnömatik tutma kelepçesi, 1000 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve -14 ila 194 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 827-SE pnömatik tutma kelepçesi, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, otomotiv parça montajı ve hafif hizmet kaynağı için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 827-SE pnömatik manivelalı kıskaç, yuvarlak veya T yuvalı tip sensörleri yerleştirmek için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, harici akış kontrolleri gereksinimini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması sunar.
- Destaco 827-SE pnömatik manivelalı kıskaç, hassas piston konumu algılaması için bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, -10 ila 90 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Çubuğun 88 dereceye kadar açılmasını sağlar.
- Destaco 827-SE pnömatik tutma kelepçesi 700 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Kelepçenin silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılırlar. Bu anahtarlar, sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptir ve -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip bu T yuvası reed anahtarları, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasında çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 827-SE pnömatik manivelalı kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 827-SE pnömatik manivelalı kıskaç, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve güvenli kurulum için taban plakasında bir çift montaj deliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.