Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki çeşitli kenetleme, kavrama, gerdirme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur ve ayrıca öğeleri güvenli bir şekilde konumlandırmak ve tutmak için idealdir. Hassas bir şekilde tasarlanmıştır ve özellikle üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Bu kapalı kelepçe, operatörün yorgunluğunu azaltmak için hafif bir alüminyum gövdeye ve artırılmış güç ve dayanıklılık için çelik kola sahiptir. Ayrıca, bu kelepçe, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir. 120 lb'lik tutma torku sunarak 280 psi'lik maksimum kelepçe kolu basıncında çalışır. Bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindire sahiptir ve kelepçeyi sabit olarak kilitlemek için bir mafsallı kilitleme mekanizması ile birlikte gelir. ani basınç düşüşü veya hortum bağlantısının kesilmesi algılanırsa konumuna getirin. Bu güvenlik özelliği aynı zamanda merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlar. Yatay bir U kelepçe kolu (sert bir şekilde sabitlemek için merkezi olarak konumlandırılmış) ile birlikte verilir ve konum algılama için sensörler içerir. Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, -3360 ila 14 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda maksimum 195 lb yükü kaldırabilir, 105 derecelik bir açılma açısı sunar ve yüzeye önden, yanlardan veya arkadan kolayca monte edilebilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kıskacı, fikstürlerde ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları kenetleme, kavrama, germe, tutma, yerleştirme ve konumlandırma gibi yüksek üretim uygulamalarına uyarlanabilir kılan geniş bir özellik kombinasyonu sunar. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, operatör yorgunluğunu azaltan ve 3360 lb yük kapasitesi sunan hafif bir alüminyum gövdeye sahiptir.
- Bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan 105 derecelik bir açılma açısına sahiptir.
- Bu Destaco pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden, yanlarından veya arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzeye montaj sağlar.
- Bu kapalı pnömatik güç kelepçesi, farklı menteşelere biraz kuvvet uygulayarak daha fazla kuvvet üretmek için bir geçiş hareketine sahiptir.
- Gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla birlikte verilir.
- Pnömatik güç kıskacı, sağlam kenetleme için merkezi olarak konumlandırılmış yatay bir kıskaç koluna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8JG-067-2-01: U tipi merkezi kenetleme kolu, sıkı kenetleme için Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kıskacı için tasarlanmıştır.
- Destaco 8JG-068-1-01: Yanal tip merkezi sıkıştırma kolu, sıkı sıkıştırma için Destaco 82L4G-203B800 pnömatik kelepçe için tasarlanmıştır. 105 dereceye kadar kelepçe açma açısı sunar.
- Destaco 8JG-364-1-01: H tipi merkezi sıkma kolu, maksimum 82 derece açılma açısı ile sıkı sıkma için Destaco 4L203G-800B105 pnömatik güç kelepçesi için tasarlanmıştır.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Bu sensör kabloları, kelepçenin düzgün çalışmasını sağlamak için 4 veya 5 pinli konektörlerle tasarlanmıştır.
- Destaco 8CE-312-1, 8CE-310-1, 8CE-314-1, 8CE-316-1, 8CE-318-1 ve 8CE-320-1: Açılma açısı sınırlayıcıları 15, 30, 45 sunmak üzere tasarlanmıştır Kelepçelere 60, 75 ve 90 derece açılma açıları.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 ve 82ZB-SH4050: Markanın şimleri, sıkıştırma kolları için idealdir ve ayrıca yüksek performanslı otomasyon, muhafaza ve parça tutma çözümleri sunar.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 82L4G-203B800 pnömatik güç kelepçesi, kelepçenin önünden, yanlarından veya arkasından monte edilebilme özelliği ile kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
A. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir parçayı kelepçeliyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, açıkçası daha küçük bir kelepçe gerekli olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafeyi ve aletin ağırlığını dikkate almak gerekir. Ek olarak, kullanıcı, kıskaç kuvvetinin miktarını veya kıskaç uygulamak için ihtiyaç duyduğunuz tutma kuvvetini de dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco elektrikli kelepçeler, bileşenlerin tekrar tekrar, hızlı ve doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.