Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj ve ağır hizmet üretimi için kullanılmaktadır. Bu dikey tutma kelepçesi, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak için idealdir. Bu dikey tutma kelepçesi, sınırlı alanlarda kullanım için son derece dar bir tasarıma sahiptir. Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kelepçelere veya C kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Bu tutma kelepçesi, kısa süreli fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanıma izin verir, tamamen bağımsızdır ve ek güvenlik için yalnızca tek bir basınç kaynağına ihtiyaç duyar. Kol uzantısının kolayca takılması için U şeklinde bir çubukla entegre olarak gelir ve 840 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, doğru konum algılaması için manyetik bir halka ile entegre olarak gelir ve 100 dereceye kadar çubuk açılması sunar . Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, maksimum tutma kuvveti için bir neopren mil ve kullanıcı konforu için ergonomik bir tutamak ile birlikte verilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde işleme, kaynak, taşlama ve metal üretimi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, kol uzantısının kolay takılması için U şeklinde bir çubuğa sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, 840 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Doğru konum algılama için bir manyetik halka ile entegre olarak gelir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, çubuğun 100 dereceye kadar açılmasını sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, Destaco 2007208-M mil ve 507107 flanşlı pul ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 840 dikey tutma kelepçesi, hızlı ve güvenli kurulum için U kollu sağlam bir çubuğa sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme operasyonları gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 207-U gibi belirli U çubuk tarzı sıkıştırma kolu kelepçeleri, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Raptor Supplies dikey tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.