Destaco 870-2 pnömatik kelepçe veya pnömatik güç kelepçesi, metal levhaları sıkıştırma, kavrama, gerdirme ve yerleştirme gibi çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdir. Bu kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Ekteki pnömatik kelepçe, hassasiyetle tasarlanmıştır ve özellikle üstün bağlama gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Bu kelepçe ayrıca gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir. 120 ft-lb'lik tutma torku sunarak 192 psi'lik maksimum kelepçe kolu basıncında çalışır. Bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Bu elektrikli kelepçe, değişen iş parçası kalınlıklarına sahip uygulamalar için önerilir ve kilitli konumda kelepçe gövdesine paralel olan ve 112 derecelik bir açılma açısına sahip bir kelepçe koluna sahiptir. Destaco 870-2 pnömatik güç kelepçesi, -2000 ila 14 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda maksimum 195 lb'lik bir yükü kaldırabilir ve kolay ve güvenli kurulum için önden, arkadan veya yanlardan yüzeylere kolayca monte edilebilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 870-2 pnömatik güç kelepçesi, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde demirbaşlar ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları tutmak, sıkıştırmak ve konumlandırmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 870-2 pnömatik güç kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi, maksimum 2000 lb'lik bir yükü kaldırabilir.
- Destaco 870-2 pnömatik güç kelepçesi, -14 ila 195 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Bu pnömatik güç kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için önden, arkadan veya yandan montaja izin verir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco BIM-IKE-AP: Bu manyetik sensör, PMP işlevselliği ile tasarlanmıştır ve maksimum 200mA anahtarlama akımı sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 870-2 pnömatik güç kelepçesi, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 870-2 pnömatik güç kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için arkadan, önden ve yandan montaja olanak tanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stiline sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar ayrıca güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.
S. Neden bir güç kelepçesine ihtiyacınız olsun ki?
C. Destaco güç kelepçeleri, bileşenlerin tekrar tekrar ve hızlı bir şekilde doğru şekilde kelepçelenmesinin gerekli olduğu otomatik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alan sınırlaması (dolayısıyla manuel erişim mümkün değildir) veya kelepçenin uzakta bulunması nedeniyle kelepçeyi manuel olarak etkinleştirmek için sınırlı erişimin olduğu veya hiç erişimin olmadığı uygulamalar için idealdirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetler, toz ve şiddetli yağmurdan korunmak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.