Destaco CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü montajlı döner düzenek, markanın damgalama pres uygulamaları ve robotik parça işleme operasyonları için ideal olan GR1 Serisi modüler sac tutucularıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassas algılama için üç eksen boyunca 360 derece dönme ayarı sağlar ve tamponlara, Venturi'ye, vakum jeneratörlerine, yuva montaj braketlerine, adaptörlere, yakınlık anahtarlarına ve yuvarlak konumlandırıcılara monte edilebilir. Bu aksesuarın çift menteşeli tasarımı, 1.125 inç'lik bir döner bilye kolunun 1.5 inç'lik yuvarlak boru/bom üzerine kolayca ve doğrudan takılmasına izin verir, böylece her iki uçtan kaymak için mevcut bileşenleri çıkarmak zorunda kalmadan yerine kayar. Bu kelepçe, hassas ayarlara izin vermek için doğrusal uzatma sunar. Destaco CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü, çevresel yaşlanmaya karşı mükemmel direnç için gümüş kaplamalı alüminyum yapıya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü montajlı döner düzenek, markanın GR1 Serisi modüler sac tutucularına takılır ve bu sayede bunların damgalama pres uygulamalarında ve robotik parça taşıma işlemlerinde iyi çalışmasına olanak tanır. Geniş bir özellik kombinasyonu sunarak tamponlar, Venturi, vakum jeneratörleri, yuva montaj braketleri, adaptörler, yakınlık anahtarları ve yuvarlak konumlandırıcılar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü montajı döner tertibatı, çevresel yaşlanmaya karşı mükemmel direnç sağlamak için gümüş kaplamalı alüminyum yapıya sahiptir.
- Markanın GR1 Serisi modüler sac tutucuları ile pres uygulamaları ve robotik parça taşıma operasyonları için kullanılır.
- Bu aksesuarın çift menteşeli tasarımı, 1.125 inç'lik döner bilyeli kolun, 1.5 inç'lik yuvarlak boru/bom üzerine kolayca ve doğrudan takılmasına izin verir.
- Hassas ayarlara izin vermek için doğrusal uzatma sunar.
- Destaco CPI-GPM-15-18, hassas algılama için üç eksen boyunca 360 dereceye kadar dönebilir ve dönebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco GR1 Serisi: Bu modüler sac tutucular, yüksek sıkıştırma kuvveti ve hızlı açma ve kapama hareketi için markanın CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü ile birlikte kullanılır. Hava basıncı kaybolduğunda üniteleri tutan bir kilitleme mekanizmasına sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu Destaco CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü IP65 derecesine sahiptir.
Kurulum:
- Destaco CPI-GPM-15-18 yakınlık sensörü, 1.125 inçlik döner bilyeli kolun 1.5 inçlik yuvarlak boru/bom üzerine kolayca ve doğrudan takılmasına izin veren çift menteşeli montaj açma tasarımına sahiptir. Ünite ayrıca mükemmel bir tutuş için tek cıvatalı çalıştırma ve güvenli bir açı konumlandırma deliği sunar.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Küçük bir tutucuyla yüksek kavrama kuvvetine nasıl ulaşırım?
A. Hava basıncı kuvvetini artırmak için yay kuvvetini ve yaylı bir tutucuyu kullanın.