Destaco Dlm-07m-25-25-p Mini Bilyalı Raylı Kaydırak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO DLM-07M-25-25-P DLM Serisi Kızak, 1 İnç Strok, 15 lb İtme Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HCF Modeli: DLM-07M-25-25-PÇapraz Referans: 28VE74
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
€685.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Bilye Raylı Kızak 7Mm X 25Mm İnme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco DLM-07M-25-25-P mini bilyalı raylı kızak, otomasyon ve üretim hattı uygulamaları için küçükten büyüğe nesnelerin taşınması (tek yönden karmaşık XYZ hareketine) için uygundur. Bu bilyeli ray sürgüsü, yüksek tekrarlanabilirlik sağlamak için dahili Delrin geri çekme ve uzatma duraklarına ve yüksek sıcaklıktaki alanlarda kullanım için Viton contalara sahiptir.

Kullanım Alanları:

  • Küçük parça taşıma
  • Hassas doğrusal konumlandırma

Özellikler:

  • Çalışma esnekliği için ayarlanabilir hassas stoplara sahip Destaco mini bilyalı raylı kızak
  • 8 farklı konuma kadar algılamak için ayarlanabilir manyeto dirençli sensörler
  • Güvenilirlik için kompakt yatak tasarımı

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Destaco OHSP-017 PNP manyeto dirençli sensör
  • Destaco CABL-010 ve CABL-013 hızlı bağlantı kesme kabloları

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS uyumlu

Kurulum:

  • Düz yüzeylere kurulum için dişli montaj deliklerine sahip mini bilyalı raylı kızak

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO DLM-07M-25-25-P DLM Serisi Kızak, 1 İnç Strok, 15 lb İtme Kuvveti
€685.84 / Adet