Destaco G-121/45 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, iş parçası kalınlıklarının ve toleranslarının değiştiği uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu düz çizgi hareketli kıskaç, ulaşılması zor olan nervürler ve oyuk alanlar arasında kenetleme için önerilir. Hem tek parça hem de seri üretime izin veren kompakt bir tasarıma sahiptir. Destaco G-121/45 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, tek elle veya iki elle, ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve el çarkı / el kolu ile donatılmıştır. Kurulum kolaylığı için ayak monteli, flanşlı bir tabana sahiptir ve 675 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco G-121/45 düz çizgi hareketli kelepçe yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır ve ek bir radyal destek ile kullanılması önerilir. yan yükler.
Kullanım Alanları:
Destaco G-121/45 düz çizgi hareketli kelepçe, armatürlerin tek parça / seri üretimi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco G-121/45 düz çizgi hareketli kıskaç, ideal olarak değişen kalınlık ve toleranslara sahip iş parçalarını kenetlemek için kullanılır.
- 45 mm sabit piston strokuna sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kıskaç, 3 mm'ye kadar kenetleme stroku sunar.
- Destaco G-121/45 düz çizgili hareketli kıskaç, tek elle kullanıma izin vermek için bir piston ve bir tutma kolu / el çarkı (aynı anda çalıştırılır) kullanır.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için ayaklı, flanşlı bir tabana sahiptir.
- 675 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco G-121/45 düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Kurulum:
- Destaco G-121/45 düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için ayağa monte, flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, yan yükler için ideal midir?
A. Bu kelepçe yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükler olması durumunda, piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.
S. Destaco düz çizgi hareketli kıskaçları nasıl çalışır?
A. Destaco düz hat kıskaçları, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayar bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.