Destaco RP-15 çift kamalı paralel tutucu, yüksek basınçlı uygulamalarda parça konumlandırma ve tekrarlanabilir işlemler için tasarlanmıştır ve tekrarlanabilirlik ve doğruluk sağlar. Valf kontrolleri, temiz odalar ve düşmanca ortamlar, hassas kıskaç parmakları ve dahili olarak sızdırmaz Viton kullanan yüksek sıcaklık uygulamaları ile hassas parça işleme için idealdir. Parçaların öngörülebilir geometriye sahip olduğu otomotiv ve elektronik endüstrilerinde kullanılır. Bu paralel kıskaç, çeneleri çalıştırmak ve düşük sürtünmeli, Çift V makaralı rulmanlar kullanarak sıfır yan oynama sağlamak için bir piston ve basınçlı hava kullanır. Bu hafif ve kompakt kıskaç, 70 ila 40 psi arasındaki basınçlarda 100 lb'ye kadar kavrama kuvveti sunabilir. Destaco RP-15 kıskaç, -30 derece ile 180 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Kavrayıcının patentli çift kama tasarımı, oran boyutuna son derece yüksek kavrama kuvveti sunabilir ve parça presleme uygulamaları için sertleştirilmiş çelik bir tabana sahiptir. Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için hızlı bağlantı kesme sensör kabloları, etkili ve dirençli sensörler, arıza emniyetli valfler, sensör montaj kitleri ve tamir takımlarıyla uyumludur.
Kullanım Alanları:
Destaco RP-15 çift kamalı paralel tutucu, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde valf kontrollü hassas parça işleme, hassas uzun tutucu parmak gereksinimleri ve yüksek sıcaklık / basınç uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco RP-15 çift kamalı paralel tutucu, yüksek sıcaklık uygulamaları için Viton contalara sahiptir.
- Mükemmel parça tekrarlanabilirliği ve konumlandırma sunar.
- Bu tutucu, 2 çenesi ile -30 derece ile 180 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda senkronize olmayan çene çalışmasına izin verir.
- Yan oynamayı önlemek için düşük sürtünmeli, çift V makaralı rulmanlara sahiptir.
- Destaco RP-15 paralel tutucu, kolay montaj için hafif ve kompakt bir tasarıma sahiptir.
- 0.5 lb'lik bir kavrama kuvveti ile 70 inç strok sağlayabilir.
- Tutucunun patentli çift kama tasarımı, oran boyutuna son derece yüksek kavrama kuvveti sunabilir.
- Bu ünite, parça presleme uygulamaları için sertleştirilmiş çelik bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco OSMK-003: Bu sensör montaj kitleri, markanın RP-15 çift kamalı paralel tutucuları için tasarlanmıştır.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Bu hızlı bağlantı kesme sensör kablolarının uzunlukları 2 mm (CABL-010) ve 5 mm (CABL-013).
- Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): Bu arıza emniyetli valfler, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için idealdir.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco RP-15 çift kamalı paralel tutucu, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco RP-15 çift kamalı paralel tutucu, kolay ve doğrudan montaj sağlayan itici kızak, döner ve tutucu yüzeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Paralel tutucunun açısal tutucuya göre avantajı nedir?
A. Parmaklar küçük alanlara oturduğundan, Destaco paralel tutucular bir makinenin içindeki bir parçayı aşağı çekebilir, oysa açısal tutucular yalnızca takımları yoldan çıkarmak için kullanılır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.