Destaco Rr-36-180 Orta Yük Döner Aktüatör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO RR-36-180 Döner Aktüatör, 180 Derece Dönme, 8 lb Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HCK Modeli: RR-36-180Çapraz Referans: 28WX34
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
€4,264.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Aktüatör, 180 Derece Dönüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco RR-36-180 döner aktüatör, tork veya döner hareket üretmek için uygundur. Bu aktüatör, dar alanlarda kullanım için yatak destekli döner tabla ve düşük profil tasarımına sahiptir.

Kullanım Alanları:

  • Hassas döner konumlandırma
  • Parça yönü
  • tıbbi operasyonlar

Özellikler:

  • Rulman bloğu gereksinimini ortadan kaldırmak için döner tablaya bağlanabilir faydalı yüke sahip Destaco döner aktüatör
  • Hassasiyet ve dayanıklılık için önceden yüklenmiş bilyalı rulmanlar, sıfır boşluklu ve kaymalı bağlantı pimleri
  • Dar alanlarda kullanım için rulman destekli döner tabla ve düşük profil tasarımı
  • Darbe dayanımı için dahili amortisörler ve ayarlanabilir sert durdurmalar

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Destaco SLKT-061 manifold contası tamir takımı & CABL-010 döner aktüatör için hızlı bağlantı kesme kablosu uzatması

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalı

Kurulum:

  • Yük, vidalar kullanılarak döner aktüatör flanşına takılır ve gövde bir taban / düz yüzeye vidalanır

Sık sorulan Sorular:

S. Döner aktüatör nasıl çalışır?

A. Aktüatörün içinde, sıkıştırılmış hava kanada karşı itilir, bu da mili iter / döndürür ve hava bir port vasıtasıyla serbest bırakılır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO RR-36-180 Döner Aktüatör, 180 Derece Dönme, 8 lb Yük Kapasitesi
€4,264.97 / Adet