Devilbiss Flg-cns-115 | Sifon Püskürtme Tabancası 0.059 inç/1.5 mm | 13e902 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEVILBISS FLG-CNS-115 Sifon Püskürtme Tabancası 0.059in / 1.5mm | AA4UWE 13E902

DEVILBISS FLG-CNS-115 Sifon Püskürtme Tabancası 0.059 inç/1.5 mm

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4UWE Modeli: FLG-CNS-115Çapraz Referans: 13E902
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
€693.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geleneksel Püskürtme Tabancası
Hava tüketimi10.4 psi'de 40 cfm
Hava girişi1 / 4 "
Fincan kapasitesi24 oz.
Sıvı Dağıtım HızıOrtadan Hızlıya
Sıvı Dağıtım TürüSifon
Meme Boyutu0.059 "/ 1.5 mm
Boya Viskozitesi Optimum AralığıOrta
Desen Boyutu12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEVILBISS FLG-CNS-115 Sifon Püskürtme Tabancası 0.059 inç/1.5 mm
€693.83 / Adet