Devilbiss Hav-501 | Göstergeli Hava Regülatörü 125 Psi 180f | 4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEVILBISS HAV-501 Göstergeli Hava Regülatörü 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22

DEVILBISS HAV-501 125 Psi 180f Göstergeli Hava Regülatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LJY Modeli: HAV-501Çapraz Referans: 4TH22

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€109.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar Aralığı0 - 175 psi
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Valf TasarımıHava Ayarı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar AralığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Valf TasarımıÜcret
DEVILBISS HARG-510 Göstergeli Hava Regülatörü 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15 HARG-5105 ila 100 psig250 psi150 Derece FDiyafram, Giderici€278.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEVILBISS HAV-501 125 Psi 180f Göstergeli Hava Regülatörü
€109.32 / Adet