Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 05548-PWR Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj, 3/8 İnç Ankraj Çapı. | CG6MGN 453G90

DEWALT 05548-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 3/8 İnç Çapa Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MGN Modeli: 05548-PWRÇapraz Referans: 453G90

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€63.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2 1 / 2 "
Vücut BakımıÇinko kaplamalı
gövde MalzemesiÇelik
Kafa tarzıMantar
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığıiçinde 3 / 4
Min. Gömme1 3 / 4 "
Pim Ankraj TipiÇekiç Tahrikli Pimli Çapa
Pim MalzemesiAISI 1038 Karbon Çelik
Sap Uzunluğu2 1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2,630

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap UzunluğuÇapa Dia.Çapa Uzunluğu4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilimgövde MalzemesiKafa tarzı+Min. GömmeÜcret
DEWALT 02431-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 3/16 İnç Çapa Çapı. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NaylonyuvarlakÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 3 / 4€27.04
DEWALT 02433-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 3/16 İnç Çapa Çapı. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NaylonMantarÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 3 / 4€20.66
DEWALT 02451-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 3/16 İnç Çapa Çapı. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NaylonyuvarlakÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 3 / 4€40.33
DEWALT 02513-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 1/4 İnç Çapa Çapı. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NaylonMantarÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 5 / 8€29.90
DEWALT 02521-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 1/4 İnç Çapa Çapı. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NaylonyuvarlakÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 5 / 8€23.51
DEWALT 02523-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 1/4 İnç Çapa Çapı. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NaylonMantarÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 5 / 8€36.02
DEWALT 02528-PWR Çekiç Tahrik Pim Ankrajı, 1/4 İnç Ankraj Çapı. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NaylonMantarÇekiç Tahrikli Pimli Çapaiçinde 5 / 8€74.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 05548-PWR Çekiç Tahrik Pimli Çapa, 3/8 İnç Çapa Çapı.
€63.53 / Adet