Dewalt 07304-pwr | Kama Dübel, 1/4-20 Diş Boyutu, 1/4 İnç Dübel Çapı, 304ss, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07304-PWR Kamalı Ankraj, 1/4-20 Diş Boyutu, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 304Ss, 100PK | CG6MJE 448L48

DEWALT 07304-PWR Kamalı Ankraj, 1/4-20 Diş Ebat, 1/4 İnç Çapa Çapı, 304Ss, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MJE Modeli: 07304-PWRÇapraz Referans: 448L48
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
€359.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu3 1 / 4 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme1 1 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf304
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2 1 / 8 "
Min. Gömme1 1 / 8 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu2 1 / 4
Konu Boyutu1 / 4-20
Nihai Kesme (Lb.)1,620 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1,620
Nihai Gerilim (Lbs.)1,740 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1,440
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07304-PWR Kamalı Ankraj, 1/4-20 Diş Ebat, 1/4 İnç Çapa Çapı, 304Ss, 100PK
€359.34 / paket