Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07312-PWR Kamalı Ankraj, 3/8-16 Diş Boyutu, 3/8 İnç Ankraj Çapı, 304Ss, 50PK | CG6MJG 448L50

DEWALT 07312-PWR Kamalı Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, 3/8 İnç Çapa Çapı, 304Ss, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MJG Modeli: 07312-PWRÇapraz Referans: 448L50
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
€230.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2 3 / 4 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme1 5 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf304
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 1 / 8 "
Min. Gömme1 5 / 8 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu1 5 / 8
Konu Boyutu3 / 8-16
Nihai Kesme (Lb.)3,760 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3,760
Nihai Gerilim (Lbs.)4,075 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3,850
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.15
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07312-PWR Kamalı Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, 3/8 İnç Çapa Çapı, 304Ss, 50PK
€230.09 / paket