DEWALT 07644-PWR Kamalı Ankraj, 3/4-10 Diş Boyutu, 3/4 İnç Ankraj Çapı, 316Ss, 20PK | CG6MLU 448M01

DEWALT 07644-PWR Kamalı Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, 3/4 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MLU Modeli: 07644-PWRÇapraz Referans: 448M01

İle alın Mayıs 21, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,355.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu6 1 / 4 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme3 3 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf316
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2 7 / 8 "
Min. Gömme3 3 / 8 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu4 3 / 8
Konu Boyutu3 / 4-10
Nihai Kesme (Lb.)15,060 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15,060
Nihai Gerilim (Lbs.)14,630 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim14,630
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7.72
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07644-PWR Kamalı Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, 3/4 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 20PK
€1,355.34 / paket