Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 07648-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 10PK | CG6MLW 448M03

DEWALT 07648-PWR Kamalı Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, 3/4 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MLW Modeli: 07648-PWRÇapraz Referans: 448M03

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€710.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu8 1 / 2 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme3 3 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
sınıf316
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı5 1 / 8 "
Min. Gömme3 3 / 8 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu6 5 / 8
Konu Boyutu3 / 4-10
Nihai Kesme (Lb.)15,060 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15,060
Nihai Gerilim (Lbs.)14,630 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim14,630
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.92
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 07648-PWR Kamalı Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, 3/4 İnç Çapa Çapı, 316Ss, 10PK
€710.50 / paket