Dewalt 09350-pwr | Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Çapı, 1008 Karbon Çelik, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 09350-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMV 453G58

DEWALT 09350-PWR Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Çaplı Ankraj, 1008 Karbon Çeliği, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MMV Modeli: 09350-PWRÇapraz Referans: 453G58
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
€547.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme805
İzin Verilen Gerilim1890
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu1 3 / 4 "
çapa malzemesiKarbon çelik
Bolt Çapıiçinde 1 / 2
Matkap Ucu Boyutuiçinde 3 / 4
Sürücü Araçları453G64, 453G69
Ankraj Tipiflanş
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1008
MalzemeKarbon çelik
Min. Delik DerinliğiYılında 1 1 / 2
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2 "-13
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4,020
Nihai Gerilim (Lbs.)9,455 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4,375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 09350-PWR Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Çaplı Ankraj, 1008 Karbon Çeliği, 50PK
€547.01 / paket