<span Class='notranslate'>Dewalt </span> 7409sd1-pwr | Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MPD Modeli: 7409SD1-PWRÇapraz Referans: 448L25
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
€132.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2"
çapa malzemesiKarbon çelik
Beton Gömme1 1 / 8 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfOrta Karbon
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş KalınlığıBelirtilmemiş
Min. Gömme1 1 / 8 "
Sismik OnaylıEvet
iplik uzunluğuDişli Değil
Nihai Kesme (Lb.)1,255 Lbs.
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1,255
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1,255
Nihai Gerilim (Lbs.)1,660 Lbs.
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1,435
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1,660
Kama Ankraj TipiTie-Wire Wedge Anchor

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK
€132.64 / paket