Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 7713HD5-PWR Kama Dübel, 3/8-16 Diş Boyutu, Karbon Çelik, 50PK | CG6MPE 448L28

DEWALT 7713HD5-PWR Kamalı Ankraj, 3/8-16 Diş Boyutu, Karbon Çeliği, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6MPE Modeli: 7713HD5-PWRÇapraz Referans: 448L28
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
€128.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3"
çapa malzemesiKarbon çelik
Beton Gömme1 3 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıGalvanize
BitişGalvanize
sınıfOrta Karbon
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 1 / 4 "
Min. Gömme1 3 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu1 1 / 2
Konu Boyutu3 / 8-16
Nihai Kesme (Lb.)3,925 Lbs.
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3,925
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3,925
Nihai Gerilim (Lbs.)6,320 Lbs.
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3,965
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4,580
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 7713HD5-PWR Kamalı Ankraj, 3/8-16 Diş Boyutu, Karbon Çeliği, 50PK
€128.21 / paket