Dewalt 7726hd5-pwr | Kamalı Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, Karbon Çelik, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT 7726HD5-PWR Kama Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, Karbon Çelik, 25PK | CG6Parça Numarası 448L36

DEWALT 7726HD5-PWR Kamalı Ankraj, 1/2-13 Diş Boyutu, Karbon Çeliği, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6Parça Numarası Modeli: 7726HD5-PWRÇapraz Referans: 448L36
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
€235.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu7"
çapa malzemesiKarbon çelik
Beton Gömme2"
Bağlantı Elemanı KaplamasıGalvanize
BitişGalvanize
sınıfOrta Karbon
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı5"
Min. Gömme2"
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu5 1 / 4
Konu Boyutu1 / 2-13
Nihai Kesme (Lb.)4,195 Lbs.
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4,195
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4,195
Nihai Gerilim (Lbs.)10,300 Lbs.
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9,400
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim10,300
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.33
Menşe ÜlkesiÇin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT 7726HD5-PWR Kamalı Ankraj, 1/2-13 Diş Boyutu, Karbon Çeliği, 25PK
€235.96 / paket