Dewalt D180002 | Elektrikçiler Delik Testere Seti | 6ut74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT D180002 Elektrikçiler Delik Testere Seti | AF2KVV 6UT74

DEWALT D180002 Elektrikçiler Delik Testere Takımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2KVV Model: D180002Çapraz Referans: 6UT74
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
€164.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikçiler Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Çardak Deliği1 / 2 "veya 5 / 8"
İnşaatbi metal
Maks. Kesme derinliği1.49 ila 1.84 "
Parça sayısı9
Pilot Matkap Boyutu1 / 4 "dia.
Adım StiliDeğişken Adım
Testere Ölçüleri Aralığı7/8" to 2-1/2"
Şaft Boyutu1/4 "Hex, 3/8" Hex ve 7/16 "Hex
DişHSS
İnç başına diş4/5 tl
Konu Boyutu1/2"-20 or 5/8"-18"
Diş malzemesibi metal
Tipbi metal
Çardak kullanKüçük büyük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT D180002 Elektrikçiler Delik Testere Takımı
€164.23 / Adet