Dewalt D180004 | Delik Testere Seti 7 Parça | 5ty57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT D180004 Delik Testere Kiti 7 Parça | AE6MFQ 5TY57

DEWALT D180004 Delik Testere Takımı 7'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MFQ Model: D180004Çapraz Referans: 5TY57
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
€84.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çilingirler Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Çardak Deliği3 / 8 "
İnşaatM3 Sertleştirilmiş Çelik Destekli Yüksek Hızlı Çelik Kesme Kenarı
Maks. Kesme derinliği1-1 / 2 "
Parça sayısı7
Pilot Matkap Boyutu1 / 4 "dia.
Adım StiliDeğişken Adım
Testere Ölçüleri Aralığı1 "- 2-1 / 8"
Şaft Boyutu3/8 "altıgen
İnç başına diş4/5
Konu Boyutu1/2-20 And 5/8-18"
Diş malzemesiYüksek Hızlı Çelik
TipKapı Kilidi Montajı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT D180004 Delik Testere Takımı 7'li
€84.84 / Adet