Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT D180005 Delik Testere Seti Yüksek Hız Çeliği 3/4 ila 2 1/2 İnç 13 Adet | AB2EXX 1LPR4

DEWALT D180005 Delik Testere Kiti Yüksek Hızlı Çelik 3/4 - 2 1/2 İnç 13 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EXX Model: D180005Çapraz Referans: 1LPR4
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
€291.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Çardak Deliği1/4 ve 3/8 Hex
İnşaatM3 Sertleştirilmiş Çelik Destekli Yüksek Hızlı Çelik Kesme Kenarı
Maks. Kesme derinliği1-1 / 2 "
Parça sayısı13
Pilot Matkap Boyutu1 / 4 "dia.
Adım StiliDeğişken Adım
Testere Ölçüleri Aralığı3/4" to 2-1/2"
Şaft Boyutu1/4 "Hex, 3/8" Hex ve 7/16 "Hex
İnç başına diş4/5
Konu Boyutu1/2-20 And 5/8-18"
Diş malzemesibi metal
Tipbi metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT D180005 Delik Testere Kiti Yüksek Hızlı Çelik 3/4 - 2 1/2 İnç 13 Adet
€291.39 / Adet