DEWALT D55168 Portatif Hava Kompresörü
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 1 / 4 " |
Ort. Pompa Ömrü | 1,000 saat. |
Silindir Malzemesi | Çelik |
dBA @ 3 Ayak | 78.5 |
Ücretsiz Hava CFM @ 90 PSI | 5.00 |
Tam Yük Amperi | 15.0 |
HP | 1.60 |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Yağlama Tipi | Yağsız |
Maks. Basınç | 225 psi |
Motor Devri | 1750 |
Motor Tipi | Evrensel |
Toplam yükseklik | 44.75 " |
Uzunluk | 24.5 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Tank boyutu | 15 gal. |
Tank Tipi | Dikey |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.8 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00