Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW0521 Anahtarsız Mandren 3/8 In | AA9WCG 1GED2

DEWALT DW0521 Anahtarsız Matkap Mandreni 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9WCG Model: DW0521Çapraz Referans: 1GED2
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
€87.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Chuck Kiti
Rulman TipiDüz rulmanlı
Kapasite Maks.3 / 8 "
Kapasite Min.1 / 8 "
Chuck TipiAnahtarsız
Kapalı Uzunluk2.5 "
İnşaatÇelik
MalzemeÇelik
Montaj Ölçüsü1 / 4 "
Montaj Tipi1/4 "Altıgen Sap
Nominal kapasite3 / 8 "
Açık Boy3"
TipZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW0521 Anahtarsız Matkap Mandreni 3/8 In
€87.57 / Adet