Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW074KD Döner Lazer Seviyesi İç/Dış Kırmızı 1500 Feet | AH3CEL 31CN26

DEWALT DW074KD Döner Lazer Seviyesi İç/Dış Kırmızı 1500 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3CEL Modeli: DW074KDÇapraz Referans: 31CN26
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
€1,051.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Lazer Kiti
doğruluk+/- 1/4 "@ 100 ft.
Otomatik Tesviye Aralığı+/- 5 Derece
Otomatik KapatmaEvet
Yükseklik8.25 "
Kapalı / AçıkIç ve dış
IP RatingOylanmamış
Lazer Sınıfı3A
uzunluk7.875 "
Tesviye TipiElektronik Kendinden Tesviye
Modu1
Kiriş Sayısı1
Seviye Şişeleri Sayısı0
Hat Sayısı1
Çekül Flakon Sayısı1
Güç Kaynağı(2) D Piller
Ön Ayar AçısıHayır
ProjeksiyonYatay ve dikey
Dedektörlü Aralık1500 ft.
Dedektörsüz Aralık200 ft.
Dönen Hız0, 60, 600 dev / dak
Konu Boyutu5 / 8-11
Toplam Flakon Sayısı1
Görsel / İşitsel GöstergelerSeviye Dışı için LED Göstergesi
genişlik9.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)26.67
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Detayı:

  • 45 Derece Flakon Sayısı: 0
  • Çekül Aşağı: Evet
  • Çekül Yukarı: Evet

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW074KD Döner Lazer Seviyesi İç/Dış Kırmızı 1500 Feet
€1,051.77 / Adet