Dewalt Dw1680 | Gemi Burgu Bit Dia. 9/16 Şaft Altıgen 7/16 | 6gd69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW1680 Gemi Burgu Bit Çapı 9/16 Şaft Altıgen 7/16 | AE8XHZ 6GD69

DEWALT DW1680 Gemi Burgu Bit Çapı 9/16 Şaft Altıgen 7/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XHZ Model: DW1680Çapraz Referans: 6GD69
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
€48.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gemi Burgu Ucu
Bit Çapı9 / 16 "
İnşaatKarbon çelik
Çap9 / 16 "
MalzemeKarbon Çelik Alaşım
Uzunluk17 "
Şaft BoyutuHex 7/16 Hızlı Değişim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)46.48
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8207506000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıÇapÜcret
DEWALT DW1681 Gemi Burgu Bit Çapı 5/8 Şaft Altıgen | AE8XJA 6GD70 DW16815 / 8 "5 / 8 "€40.64
DEWALT DW1683 Gemi Burgu Bit Çapı 3/4 Şaft Altıgen 7/16 | AE8XJB 6GD72 DW16833 / 4 "3 / 4 "€53.47
DEWALT DW1684 Gemi Burgu Bit Çapı 13/16 Şaft Altıgen 7/16 | AE8XJC 6GD73 DW168413 / 16 "13 / 16 "€63.42
DEWALT DW1692 Gemi Burgu Bit Çapı 1 1/2 Şaft Altıgen 7/16 | AE8XJH 6GD81 DW16921.5 "1 1 / 2 "€108.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW1680 Gemi Burgu Bit Çapı 9/16 Şaft Altıgen 7/16
€48.27 / Adet