<span Class='notranslate'>Dewalt </span> Dw1775 | Bellhanger Bit 3/8 Dia. 18l 3/8 Shank | 4dy34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 Shank | AD7EHB 4DY34

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 Shank

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EHB Model: DW1775Çapraz Referans: 4DY34
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
€34.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bellhanger Bits
Bit Çapı3 / 8 "
Keskin kenar135 Bölme Noktası
Çap3 / 8 "
uzunluk18 "
Uzunluk18 "
Şaft Dia.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)52.83
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunlukÜcret
DEWALT DW1780 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 24l 3/8 Shank | AD7EHF 4DY39 DW178024 "24 "€33.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 Shank
€34.67 / Adet